EIKO(栄工舎)
リーマ 超硬S CSCRL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
5.8
注文コード
05165956
品番
CSCRL+5.8
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5.8
刃長(mm)
35
全長(mm)
180
材質
K10
シャンク径(Φmm)
5.5
刃形
右刃ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート