EIKO(栄工舎)
リーマ 超硬S CSCRS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
5.5
5.5
5.5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
5.6
5.7
5.8
5.9
6
全長(mm)
120
110
120
130
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05167076
品番
CSCRS+5.5
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5.5
刃長(mm)
30
全長(mm)
120
材質
K10
シャンク径(Φmm)
4
刃形
右刃ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート