曜日別特売

リーマ 超硬S CSCRS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)5.9
5.9
5.6
5.7
5.8
6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
全長(mm)130
内容量1本注文コード05167112品番CSCRS+5.9
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
刃径(Φmm)5.9刃長(mm)30全長(mm)130材質K10シャンク径(Φmm)5刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする