マシンリーマ CSPR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)10.02注文コード05174417品番CSPR-C+10.02
参考基準価格(税別)¥48,100販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
刃形スパイラル全長(mm)120刃長(mm)40材質超微粒子刃径(Φmm)10.02シャンクストレートシャンクシャンク径(Φmm)10コーティングTiCN2コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする