EIKO(栄工舎)
マシンリーマ CSPR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
10.95
注文コード
05174453
品番
CSPR-C+10.95
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
スパイラル
全長(mm)
120
刃長(mm)
40
材質
超微粒子
刃径(Φmm)
10.95
シャンク
ストレートシャンク
シャンク径(Φmm)
10
コーティング
TiCN2コーティング