曜日別特売

マシンリーマ CSPR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)0.81注文コード05174654品番CSPR-C+0.81
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
刃形スパイラル全長(mm)50刃長(mm)15材質超微粒子刃径(Φmm)0.81シャンクストレートシャンクシャンク径(Φmm)3コーティングTiCN2コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする