曜日別特売

リーマ 超硬S CSR0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)0.98
0.98
0.8
0.9
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.99
0.4
0.5
0.6
0.7
刃長(mm)12
内容量1本注文コード05179046品番CSR+0.98
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
刃径(Φmm)0.98刃長(mm)12材質K10全長(mm)50シャンク径(Φmm)1刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする