曜日別特売

リーマ 超硬S CSR18

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)18.9
刃長(mm)80
全長(mm)170
内容量1本注文コード05182756品番CSR+18.9
参考基準価格(税別)¥118,800販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
刃径(Φmm)18.9刃長(mm)80全長(mm)170シャンク径(Φmm)20材質K10刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする