大洋ツール
リーマ 超硬付 S柄 C-SP-MR
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
刃径(Φmm)
3.98
3.98
3.98
3.6
3.7
3.8
3.9
3.97
3.99
4
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.97
4.98
4.99
5
3
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
刃長(mm)
60
50
60
全長(mm)
150
135
150
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05223243
品番
C-SP-MR3.98
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3.98
刃長(mm)
60
全長(mm)
150
材質
K10
刃数
6
刃形
スパイラル
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT1