ヤマト(切削工具)
リーマ 超硬付 T柄 MR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
注文コード
05228633
品番
MR6.0
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
30
全長(mm)
130
材質
G2
刃数
4
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT1