とても長く保存が出来るのでとても良い、又水で薄める時にも撹拌機を使うととてもきれいに溶かす事が出来て非常に良いと思います。
原液を使う分だけバケツに入れ加水して使いやすい硬さにしました。ですのでインパクトドライバーの先にペンキ用とかの、かくはん棒を装着すると効率が良かったです。原液はビニールに入っていて段ボールで梱包されていますが、袋に空気が入らないように保管しておけば開封していても1-2ヶ月問は題なく使えました、この様子なら半年でも1年でも保管できそうですが...やった事ないので分りません。素人施工で無駄を多く出しても本製品18kgで6畳の部屋を4-5室(天井含まない)くらいは貼れました。壁紙に糊を塗る時はハケでやるより、ホームセンター等で入手できる黄色い砂骨ローラーでやると効率がよく糊を均等に配布できましたが使用量は多めになるのかな?... ハケでもできますが糊を塗れる量が少なめになるのとスピードが遅いので何枚か塗ってると最初に塗ったところが乾いてきたり、部分的に塗った糊の量に差が出て難しかったです。いつか糊付け機ほしいー笑!!! 施工後、今のところ剥がれてきた場所は無いですし、素人にも使いやすかったのでお勧めします。
商品は粘りの強い液体で、加水して使います。かくはん棒とインパクトドライバーが有れば数分で好みの硬さ(粘度)に出来ます。これらの道具が無い方は加水が必要ない商品の方が良いと思います。手作業で糊を壁紙に配布する時は砂骨ローラーを使うと作業効率が上がります。ハケでやるより均等に配布でき、さらにスピードも速いです。糊は空気に触れないように保管すれば数ヶ月は問題無いと思います。DIYですが、こちらの商品18kgで6畳(壁のみ)を4-5室くらい貼れました。リピートしました。お勧めです。
最初は少し固めだと思いましたが、水で溶いてゆくと滑らかになり接着も良いようでした。
次からもこれを購入しようと思います。
防音シート スタイルホーム 3x6パネル ボード 硬質石膏ボード 全て糊付け大量で助かりました 接着力は問題無し