JE-2000E+JA-AD600A ポータブル電源2000PlusV2+ドライブチャージャー 600Wセット Jackery(ジャクリ) 05297962

セット

JE-2000E+JA-AD600A ポータブル電源2000PlusV2+ドライブチャージャー 600Wセット Jackery(ジャクリ) 05297962
JE-2000E+JA-AD600A ポータブル電源2000PlusV2+ドライブチャージャー 600Wセット Jackery(ジャクリ) 05297962
JE-2000E+JA-AD600A ポータブル電源2000PlusV2+ドライブチャージャー 600Wセット Jackery(ジャクリ) 05297962
JE-2000E+JA-AD600A ポータブル電源2000PlusV2+ドライブチャージャー 600Wセット Jackery(ジャクリ) 05297962
JE-2000E+JA-AD600A ポータブル電源2000PlusV2+ドライブチャージャー 600Wセット Jackery(ジャクリ) 05297962
JE-2000E+JA-AD600A ポータブル電源2000PlusV2+ドライブチャージャー 600Wセット Jackery(ジャクリ) 05297962

ポータブル電源2000PlusV2+ドライブチャージャー 600Wセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05297962
品番
JE-2000E+JA-AD600A
販売価格(税込)¥325,800
販売価格(税別)
¥296,182

大容量ポータブル電源「Jackery 2000 Plus V2」と、走行中の車から効率よく充電できる「ドライブチャージャー 600W」をセットにした、車中泊やキャンピングカー、防災用途におすすめの電源セットです。
Jackery 2000 Plus V2は、大容量・高出力を兼ね備えたポータブル電源です。スマートフォンやパソコンの充電はもちろん、電気毛布、電子レンジ、ポータブル冷蔵庫、調理家電など幅広い機器に対応し、アウトドアから災害時まで頼れる電源として活躍します。
セットのドライブチャージャー 600Wは、車の走行中に発電される電力を利用してポータブル電源を充電できる便利なアクセサリーです。一般的なシガーソケット充電よりも高速に充電できるため、移動時間を有効活用できます。目的地に到着した時にはポータブル電源の残量を回復できるため、長距離ドライブや連泊の車中泊、キャンピングカーでの旅行に最適です。
また、災害時にはガソリン車やハイブリッド車を活用した充電手段としても役立ちます。停電が長引く状況でも、移動しながらポータブル電源を充電できるため、非常用電源の確保手段を増やすことができます。
本セットなら、「大容量ポータブル電源」と「走行充電環境」を同時に導入できるため、購入後すぐに快適な電源環境を構築できます。アウトドアや車中泊を楽しむ方はもちろん、防災対策を強化したい方にもおすすめです。

セット内容
ポータブル電源2000PlusV2 本体×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1、取扱説明書、ドライブチャージャー×1、6m入力ケーブル×1、ヒューズ×1、1.5m出力ケーブル×1、6m ACCケーブル×1、ST5.5ネジ×4、M6ボルト×4、M6ナット×4、ドライブチャージャーユーザーガイド×1
質量(kg)
約18.8
出力
4×AC出力:100V~ 50Hz/60Hz,最大20A,1ポートあたり定格2400W,合計2400W,瞬間最大4800W、シガーソケット:12V=最大10A
リサイクル回数
6000
定格出力(W)
2400
定格容量
2048Wh (40Ah/51.2V DC)
バッテリー
LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)
充電器出力
1×USB-C 30W出力:5V=3A,9V=3A,12V=2.5A,15V=2A,20V=1.5A,最大30W、1×USB-C 140W出力:5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A,28V=5A,最大140W
サイズ(mm)
約366×255×272

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする