JE-600A+JA-CC50C+ JS-100I Jackery Solar Generator ポータブル電源600New+収納バッグS+ソーラーパネル100Air Jackery(ジャクリ) 05298016

セット

JE-600A+JA-CC50C+ JS-100I Jackery Solar Generator ポータブル電源600New+収納バッグS+ソーラーパネル100Air Jackery(ジャクリ) 05298016
JE-600A+JA-CC50C+ JS-100I Jackery Solar Generator ポータブル電源600New+収納バッグS+ソーラーパネル100Air Jackery(ジャクリ) 05298016
JE-600A+JA-CC50C+ JS-100I Jackery Solar Generator ポータブル電源600New+収納バッグS+ソーラーパネル100Air Jackery(ジャクリ) 05298016
JE-600A+JA-CC50C+ JS-100I Jackery Solar Generator ポータブル電源600New+収納バッグS+ソーラーパネル100Air Jackery(ジャクリ) 05298016
JE-600A+JA-CC50C+ JS-100I Jackery Solar Generator ポータブル電源600New+収納バッグS+ソーラーパネル100Air Jackery(ジャクリ) 05298016
JE-600A+JA-CC50C+ JS-100I Jackery Solar Generator ポータブル電源600New+収納バッグS+ソーラーパネル100Air Jackery(ジャクリ) 05298016
JE-600A+JA-CC50C+ JS-100I Jackery Solar Generator ポータブル電源600New+収納バッグS+ソーラーパネル100Air Jackery(ジャクリ) 05298016

Jackery Solar Generator ポータブル電源600New+収納バッグS+ソーラーパネル100Air

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05298016
品番
JE-600A+JA-CC50C+ JS-100I
販売価格(税込)¥124,699
販売価格(税別)
¥113,363

ポータブル電源「Jackery 600 New」と専用収納バッグS、ソーラーパネル「100 Air」を組み合わせた、アウトドアから防災まで幅広く活躍する便利な3点セットです。発電・蓄電・収納に必要なアイテムをまとめて揃えられるため、初めてポータブル電源を導入する方にもおすすめです。
Jackery 600 Newは、コンパクトなサイズながら十分な容量を備え、スマートフォンやタブレットの充電はもちろん、ノートパソコン、電気毛布、小型調理家電などにも対応。キャンプや車中泊、屋外イベントなどで快適な電源環境を実現します。また、防災用品や非常用電源として備えておくことで、停電時にも安心して電力を利用できます。
さらに、ソーラーパネル100 Airを使用すれば、コンセントのない場所でも太陽光を利用した充電が可能です。災害時や連泊キャンプなど、電源確保が難しい場面でも継続的に充電できるため、安心感が高まります。再生可能エネルギーを活用した環境にやさしい運用も魅力です。
収納バッグSは、ポータブル電源本体やケーブル類をすっきり収納できる専用バッグです。持ち運びや保管に便利なだけでなく、ホコリやキズから機器を守り、移動時もスマートに持ち運べます。
「どのソーラーパネルを選べばよいかわからない」「収納バッグも一緒に揃えたい」という方にも分かりやすいセット構成で、届いたその日からすぐに活用できます。防災対策、停電対策、キャンプ用品、車中泊用品として、頼れる電源環境をお求めの方におすすめのセットです。

セット内容
ポータブル電源600 New本体×1、ポータブル電源 600 New取扱説明書×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1、収納バッグS、Jackery SolarSaga 100 Air(JS-100I)×1、収納バッグ(100 Air)×1、多機能充電ケーブル(3m)×1、アダプターDC8020 - DC7909×1
質量(kg)
6.4
タイプ
バッテリー:LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)
温度(℃)
充電:ー20~45
リサイクル回数
6000
定格出力(W)
500
定格容量
20Ah/32V DC (640Wh)
保存温度(℃)
1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25
充電時間
AC充電(コンセント)・・1.7時間、シガーソケット充電・・7.5時間、ソーラーパネル入力100W・・8.5時間、ソーラーパネル入力200W・・3.8時間、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1時間
保証期間
5年
動作温度(℃)
ー20~45
サイズ(mm)
311×205×157
瞬間出力(W)
1000
入力ポート
AC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A
出力ポート
AC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする