曜日別特売
T/#9042-OX ナフロンファイバーパッキン-G ニチアス 05303847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナフロンファイバーパッキン-G

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1巻(3m)呼び径(mm)19編組格子編注文コード05303847品番T/#9042-OX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

カッティングが容易であり、切り口がバラケにくいため、ハンドリングが容易です。
PTFE100%で、潤滑剤を含んででいないため、酵素用ラインに適用できます。

用途回転機器軸封スクリューフィーダー、攪拌軸、ポンプ呼び径(mm)19編組格子編質量(kg/巻)1.72
注意
TOMBO No.9042-OXは、潤滑剤を含んでいないため、回転機器用に安定して使用するためには、他のパッキンまたは、TOMBO No.9401ふっ素グリースや流体に影響のない潤滑剤(食用油など)を併用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする