※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1巻(3m)呼び径(mm)6.4最高使用温度(℃)260編組八編注文コード05303892品番T/#9042-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378販売価格(税別)
この商品は呼び径・最高使用温度・編組など25種類から選べます他の種類を見る カッティングが容易であり、切り口がバラケにくいため、ハンドリングが容易です。
PTFE100%で、潤滑剤を含んででいないため、酵素用ラインに適用できます。