- 色
- ホワイト
- セット内容
- サウンドバー本体、USB-C ケーブル(約1.5m)、クイック スタート ガイド/ハードウェア保証書
- 質量(kg)
- 約1
- 出力(W)
- 6 x2 RMS(ピーク出力24)
- 電源
- USB-C 5V/3A
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約410×73.7×92.7
- 周波数特性
- 100Hz~20kHz
- 保証期間
- 1年
- 入力端子
- USBオーディオ(USB Type-C)、AUX入力(ステレオ3.5mm)
- S/N比
- >75dB
- スピーカー
- 一体型ステレオ スピーカー
- Bluetooth
- バージョン:Bluetooth 5.4、プロファイル:A2DP(ワイヤレスステレオBluetooth)、コーデック:SBC、通信距離:約10m(見通し距離)
- 再生形式
- USBオーディオ / Bluetooth / AUX
- コントローラ
- RGB ライティング、LEDインジケータ(ソース)、電源ボタン/ボリューム調節ノブ、マルチファンクション ボタン(ソース切替/Bluetooth ペアリング)、SuperWide ボタン、RGB ライティング ボタン