ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-C/3.5mmポート USB-C電源 Sound Blaster GS3 [USB電源 /2.0ch]
USB-C電源によるパワフル サウンドとSuperWide(TM)技術によるワイドなサウンド ステージによって、臨場感あふれるゲーミング サウンドをお届けするRGB ライティング搭載のコンパクトなゲーミング サウンドバーです。
USB-C接続によって12W RMS/ピーク出力24Wの高音質USBデジタル オーディオの再生が可能で、カスタム チューンを施した2つの楕円状ドライバーと内蔵ポートチューブにより、幅41cmとコンパクトなサイズながら低音の効いた迫力サウンドを再生します。
Bluetooth(R) ワイヤレス接続
1
2やアナログ接続
1
3にも対応しており、スマホゲームのワイヤレス オーディオや、携帯ゲーム機やテレビなどのアナログ出力のオーディオも簡単に再生できます。
各オーディオ ソースには、Sound Blasterで培ったSuperWide オーディオ エンハンスメント
4が適用可能で、サイズを超えたワイドなサウンド ステージでゲームや映像コンテンツをお楽しみ頂けます。
また、ゲーミング モニターやテレビの下にフィットするようデザインされたスリムなボディの下側には、ライティング パターンの選択や輝度調節が可能なRGB ライティングを備えており、ゲーミング シーンをイルミネーションで彩ります。
SuperWideによるワイドで臨場感あふれるパワフル サウンドとRGB ライティングで、ゲームやムービーなど様々なエンターテイメントをお楽しみ下さい!
- セット内容
- サウンドバー本体、USB-C ケーブル(約1.5m)、クイック スタート ガイド/ハードウェア保証書
- 質量(kg)
- 約1
- 出力(W)
- 6 x2 RMS(ピーク出力24)
- 電源
- USB-C 5V/3A
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約410×73.7×92.7
- 周波数特性
- 100Hz~20kHz
- 保証期間
- 1年
- 入力端子
- USBオーディオ(USB Type-C)、AUX入力(ステレオ3.5mm)
- S/N比
- >75dB
- スピーカー
- 一体型ステレオ スピーカー
- Bluetooth
- バージョン:Bluetooth 5.4、プロファイル:A2DP(ワイヤレスステレオBluetooth)、コーデック:SBC、通信距離:約10m(見通し距離)
- 再生形式
- USBオーディオ / Bluetooth / AUX
- 内容量
- 1式
注意
※1:USB-CまたはUSB PDでの電源供給が必要になります。※2:A2DPに対応するBluetooth デバイスからのオーディオ再生に対応していますが、すべてのBluetooth デバイスやアプリでの動作を保証するものではありません。
※3:別途3極タイプのステレオ ライン ケーブルが必要です。
※4:SuperWide オーディオ エンハンスメントはヘッドホン出力には適用されません。
PC周辺機器 の新着商品
PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X Plus(サブウーファー) [USB電源 /2.1ch]クリエイティブメディア税込¥23,078¥20,980カテゴリ







![注文コード:05327030 ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-C/3.5mmポート USB-C電源 Sound Blaster GS3 [USB電源 /2.0ch] - クリエイティブメディア](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327030-260930-02.jpg)
![注文コード:05327039 ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-C/3.5mmポート USB-C電源 Sound Blaster GS3 [USB電源 /2.0ch] - クリエイティブメディア](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327039-260930-02.jpg)







![PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-A電源 Pebble Plus [USB電源 /2.1ch] クリエイティブメディア PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-A電源 Pebble Plus [USB電源 /2.1ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327091-260930-02.jpg)
![PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble V2 [USB電源] クリエイティブメディア PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble V2 [USB電源] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327109-260930-02.jpg)
![PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327021-260930-02.jpg)
![PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327118-260930-02.jpg)
![PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro ホワイト [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro ホワイト [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327012-260930-02.jpg)
![PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ブラック [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ブラック [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05326996-260930-02.jpg)
![PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ホワイト [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ホワイト [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327066-260930-02.jpg)
![ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-A接続 Sound Blaster Katana V2X [AC電源] クリエイティブメディア ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-A接続 Sound Blaster Katana V2X [AC電源] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327082-260930-02.jpg)
![ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-C/3.5mmポート Sound Blaster GS5 [AC電源] クリエイティブメディア ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-C/3.5mmポート Sound Blaster GS5 [AC電源] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327100-260930-02.jpg)