曜日別特売
SP-SBGS3-A ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-C/3.5mmポート USB-C電源 Sound Blaster GS3  [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア 05327039

ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-C/3.5mmポート USB-C電源 Sound Blaster GS3 [USB電源 /2.0ch]SP-SBGS3-A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
色
ブラック
注文コード
05327039
品番
SP-SBGS3-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

USB-C電源によるパワフル サウンドとSuperWide(TM)技術によるワイドなサウンド ステージによって、臨場感あふれるゲーミング サウンドをお届けするRGB ライティング搭載のコンパクトなゲーミング サウンドバーです。
USB-C接続によって12W RMS/ピーク出力24Wの高音質USBデジタル オーディオの再生が可能で、カスタム チューンを施した2つの楕円状ドライバーと内蔵ポートチューブにより、幅41cmとコンパクトなサイズながら低音の効いた迫力サウンドを再生します。
Bluetooth(R) ワイヤレス接続
1
2やアナログ接続
1
3にも対応しており、スマホゲームのワイヤレス オーディオや、携帯ゲーム機やテレビなどのアナログ出力のオーディオも簡単に再生できます。
各オーディオ ソースには、Sound Blasterで培ったSuperWide オーディオ エンハンスメント
4が適用可能で、サイズを超えたワイドなサウンド ステージでゲームや映像コンテンツをお楽しみ頂けます。
また、ゲーミング モニターやテレビの下にフィットするようデザインされたスリムなボディの下側には、ライティング パターンの選択や輝度調節が可能なRGB ライティングを備えており、ゲーミング シーンをイルミネーションで彩ります。
SuperWideによるワイドで臨場感あふれるパワフル サウンドとRGB ライティングで、ゲームやムービーなど様々なエンターテイメントをお楽しみ下さい!

色
ブラック
セット内容
サウンドバー本体、USB-C ケーブル(約1.5m)、クイック スタート ガイド/ハードウェア保証書
質量(kg)
約1
出力(W)
6 x2 RMS(ピーク出力24)
電源
USB-C 5V/3A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約410×73.7×92.7
周波数特性
100Hz~20kHz
保証期間
1年
入力端子
USBオーディオ(USB Type-C)、AUX入力(ステレオ3.5mm)
S/N比
>75dB
スピーカー
一体型ステレオ スピーカー
Bluetooth
バージョン:Bluetooth 5.4、プロファイル:A2DP(ワイヤレスステレオBluetooth)、コーデック:SBC、通信距離:約10m(見通し距離)
再生形式
USBオーディオ / Bluetooth / AUX
コントローラ
RGB ライティング、LEDインジケータ(ソース)、電源ボタン/ボリューム調節ノブ、マルチファンクション ボタン(ソース切替/Bluetooth ペアリング、SuperWide ボタン、RGB ライティング ボタン
注意
※1:USB-CまたはUSB PDでの電源供給が必要になります。
※2:A2DPに対応するBluetooth デバイスからのオーディオ再生に対応していますが、すべてのBluetooth デバイスやアプリでの動作を保証するものではありません。
※3:別途3極タイプのステレオ ライン ケーブルが必要です。
※4:SuperWide オーディオ エンハンスメントはヘッドホン出力には適用されません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする