曜日別特売
CRIB535EU3C HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のインテリジェントビル 5Bay Type-C ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー 05327170

HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のインテリジェントビル 5Bay Type-C ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台]CRIB535EU3C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05327170
品番
CRIB535EU3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

3.5インチSATA HDDを5台搭載可能なHDDケース
RAID機能搭載
RAID設定ソフト『RAID Manager』を使ってPC上でRAID構築が可能
ドアを開けてHDDを入れるだけのカンタン組み込み
USB3.2 Gen1 & eSATA、選べるインターフェイス

適合
デバイス側インターフェイス:SATA Revision 1.0~3.0(1.5G~6Gbps)、ホスト側インターフェイス:[USB] USB3.2 Gen1(製品の内部処理はSATA II(3Gbps)で行われるため、最大転送速度は3Gbpsが上限となります)、[eSATA] SATA II(3.0Gbps) ※USBとeSATAの同時接続はできません。
セット内容
CRIB535EU3C本体、専用eSATA ケーブル×1(ケーブル長:約1m)、専用AC ケーブル×1(ケーブル長:約1.2m)、専用USB ケーブル×1[Type-C⇔Type-C](ケーブル長:約1m)、専用USB ケーブル×1[Type-C⇔Type-A](ケーブル長:約1m)、ドアロックキー×2、取扱説明書/保証書
質量(g)
約3,300 (HDD含まず)
寸法
幅130 × 高さ185 ×奥行260mm (突起部含まず)
電源
【入力】 AC100V-240V、【出力】 200W
対応OS
Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1、Mac OS 12.5 / 11.6.8 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.13.6
コネクタ形状
(USB)Type-C
対応機種
[USB接続時]USB3.2 Gen1~2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC、 USB4~2.0インターフェイスポートを搭載したMac、[eSATA接続時]ポートマルチプライヤー対応eSATAインターフェイスを備えたWindowsPC、ポートマルチプライヤー対応eSATAインターフェイスを備えたMac
HDD
3.5インチSATA HDD【SATA Revision 1.0~3.0 (1.5G~6Gbps)】
使用温湿度範囲
温度5~35℃、湿度20~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
保証期間
1年
色(本体)
黒
ファン
冷却:6cm角×2 2,500rpm±15%
注意
※本製品は6GbpsのHDDに対応していますが、製品の内部処理はSATA II(3.0Gbps)で行われているため、最大転送速度はSATA3.0Gbpsの上限速度となります。
※出し入れの際、HDDに微細な傷がつく場合があります。あらかじめご了承の上、ご使用いただきますようお願いいたします。
※eSATA接続で2TB以上の容量のHDDを使用する場合、eSATAホストが2TB以上の容量のHDDに対応している必要があります。
※別売商品「裸族のインナー」を使用することで2.5インチSATA HDD/SSDが使用可能になります。
※WesternDigital製のWD GOLD(20TB以上)をお使いの場合はアップデータを適用してください。
※本製品はUSB接続時のOS起動には対応していません。eSATA接続時の起動に関しては、eSATAホストインターフェイスの取扱説明書をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする