曜日別特売
CRIS35EU10G HDDケース USB-A / eSATA接続 裸族の一戸建て USB10G & eSATA(Mac/Windows11対応) ブラック CRIS35EU10G [3.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー 05327188

HDDケース USB-A / eSATA接続 裸族の一戸建て USB10G & eSATA(Mac/Windows11対応) ブラック CRIS35EU10G [3.5インチ対応 /SATA /1台]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05327188
品番
CRIS35EU10G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

3.5インチSATA HDDを外付けでPCと接続ができるHDDケース
HDDを入れてドアを閉めるだけのカンタン組み込み
選べる2つのインターフェイス、USB 10Gbps接続 & eSATA接続
PCのオン・オフに合わせてHDDが動作・停止する電源連動機能
放熱性に優れたアルミボディー

セット内容
CRIS35EU10G本体、専用スタンド、専用ACアダプター(ケーブル長:約1.2m)、専用eSATAケーブル(ケーブル長:約1m)、専用USBケーブル(ケーブル長:約1m)、取扱説明書/保証書
寸法(mm)
幅38×奥行201×高さ144
質量(g)
(約)550
対応OS
Windows 11 / 10、MacOS 14.5 / 13.6.7 / 12.7.5 / 11.7.10 / 10.15.7 / 10.14.6
コネクタ形状
(USB)Type-B
対応機種
(USB接続)USB 10Gbps(USB 3.2Gen2)~USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindowsPC、USB4~USB2.0インターフェイスポートを搭載したMac、(eSATA接続)eSATAインターフェイスを備えたWindowsPC、 eSATAインターフェイスを備えたMac
HDD
3.5インチのSATA HDD[SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]
使用温湿度範囲
温度5~35℃・湿度20~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
保証期間
1年
色(本体)
黒
インターフェイス
[PC接続側]USB 10Gbps / eSATA、[HDD接続側]SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)
アダプタタイプ
(AC)DC12V/3A
注意
※本製品はSATA HDD専用です。PATA(IDE)HDDは接続できません。
※出し入れの際、HDDには微細な傷がつく場合があります。あらかじめご了承のうえ、ご使用いただきますようお願いいたします。
※筐体が通常のHDDとは異なる形状のHDDは、HDDの挿入/取り出し動作に支障が出る場合があります。
※本製品を縦置きする場合、薄型のHDDはお使いになれません。横置きでお使いください。
※別売商品「裸族のインナー」を使用することで2.5インチSATA HDD/SSDが使用可能になります。
※本製品はUSB接続時のOS起動には対応していません。eSATA 接続時の起動に関しては、eSATAホストインターフェイスの取扱説明書をご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする