- セット内容
- KD25/35SASV2本体、IDE-SATA変換アダプター×1、専用ACアダプター、専用ACケーブル、専用SATA/SASケーブル×2、HDD設置用パッド×2、取扱説明書/保証書
- 寸法(mm)
- 幅195×奥行93×高さ37(突起部含まず)
- 質量(g)
- (約)730(付属品含まず)
- 対応
- (SAS HDD/SSD)SASインターフェイスを搭載した2.5インチ/3.5インチHDD、またはSSD【SAS 4.0 / 3.0 / 2.1 / 2.0 / 1.0】、(SATA HDD/SSD)SATAインターフェイスを搭載した2.5インチ/3.5インチHDD、またはSSD【SATA 3.0~1.0(6Gbps~1.5Gbps)】、2TB超HDDに対応(SATA HDDにて32TB HDDまで動作確認済み)、(IDE HDD/SSD(付属のSATA-IDE変換アダプター使用時))IDE(PATA)インターフェイスを搭載した2.5インチ/3.5インチHDDまたはSSD、Ultra DMA2以上で動作するHDD(Ultra DMA0~1、PIOのHDDは動作しません)
- ディスプレイ
- 液晶:20キャラクター×2行 バックライト付き
- 使用温湿度範囲
- 温度 5~35℃、湿度 20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること。)
- 保証期間
- 1年
- 色(本体)
- 黒
- インターフェイス
- PC接続側:SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)、SAS 2.1/2.0/ 1.0、ログ出力側:USB Type-Aポート、プリンター接続側:専用シリアルポート
- アダプタタイプ
- (AC)DC 12V 7A