- セット内容
- CRCM535U32CIS 本体、専用ACケーブル(ケーブル長:約1.2m)、専用USBType-A→Type-Cケーブル×1(ケーブル長:約1m)、専用USBType-C→Type-Cケーブル×1(ケーブル長:約1m)、ロックキー×2、取扱説明書 / 保証書
- 質量(g)
- 約4,530(HDD含まず)
- 対応OS
- Windows 11 /Windows 10 / Windows 8.1、Mac 13.0 / 12.5.1 / 11.6.8 / 10.15.7 / 10.14.6/ 10.13.6
- 対応機種
- USB3.2 Gen2~USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC、USB4~2.0 インターフェイスポートを標準搭載した Mac
- 本体寸法
- 幅150 × 高さ185 × 奥行267mm
- HDD
- 3.5インチSATA HDD【SATA Revision 1.0~3.0(1.5G~6Gbps)】
- 使用温湿度範囲
- 温度5℃~35℃/湿度20%~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
- 保証期間
- 1年
- 色(本体)
- 黒
- ファン
- (冷却)12cm角 1,000rpm±10%
- 電源仕様
- 【入力】100V~240V、【出力】150W
- インターフェイス
- 【デバイス側】SATA Revision 1.0~3.0(1.5G~6Gbps)、【ホスト側】USB3.2 Gen.2、【ハブ側】USB3.2 Gen.2 ※USB Alternate Modeを用いたデバイス(モニターやThunderbolt機器)は接続できません。