- セット内容
- CKB25U10GC 本体、専用USBケーブル ×2(Type-C⇔Type-A ×1・Type-C⇔Type-C ×1)、スペーサー ×2(9.5mm HDD/SSD用(薄)×1・7mm HDD/SSD用(厚)×1)、取扱説明書/保証書
- 寸法(mm)
- 幅80×高さ14×奥行123(突起部含まず)
- 質量(g)
- (約)100(付属品含まず)
- 対応OS
- Windows 11 / 10、macOS 14.1.1 / 13.6.2 / 12.7.1 / 11.7.10 / 10.15.7 / 10.14.6
- コネクタ形状
- (USB)Type-C
- 対応機種
- USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)~USB2.0ポートを搭載したWindows PC、 USB4~USB2.0ポートを搭載したMac
- 対応
- (HDD/SSD)9.5mm厚までの2.5インチSATA HDD/SSD【SATA3.0~1.0(6G~1.5Gbps)】
- 使用温湿度範囲
- 5℃~35℃・20%~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
- 保証期間
- 6ヶ月
- ケーブル長(cm)
- 専用USB:(約)35
- インターフェイス
- 【PC接続側】USB 10Gbps (USB3.2 Gen2) ※UASP対応、【HDD接続側】SATA3.0~1.0(6G~1.5Gbps)