曜日別特売
CMRK-S4S6G2 リムーバブルラック [5.25インチベイ1段→SATA HDD/SSD 2.5インチx4] 5インチベイにまとめるラック 2.5×4 SATA6G ブラック CMRK-S4S6G2 センチュリー 05327319

リムーバブルラック [5.25インチベイ1段→SATA HDD/SSD 2.5インチx4] 5インチベイにまとめるラック 2.5×4 SATA6G ブラック CMRK-S4S6G2CMRK-S4S6G2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05327319
品番
CMRK-S4S6G2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

5.25インチベイ1段に2.5インチSATA HDD/SSD4台を収納可能なラックケース
12.5mm厚までの2.5インチHDD/SSDに対応
冷却ファン搭載

寸法(mm)
幅145×高さ41×奥行き149(突起部含まず)
取付
位置:5.25インチベイ内蔵
質量(g)
(約)566(インナートレイ含む)
対応機種
SATAホストインターフェイスを搭載したWindows PC
使用温湿度範囲
温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
保証期間
1年
色(本体)
黒
ドライブサイズ
12.5mm厚までの2.5インチSATA HDD/SSD [SATA 3.0~1.0 (6G~1.5Gbps)]
ファン
(冷却)4cm角4,000rpm±10%
インターフェイス
SATA
注意
※本製品はSATA HDD/SSD専用です。PATA(IDE) HDDは接続できません。
※SAS(Serial Atached SCSI) HDDは使用できません。
※1.8インチ、ZIFコネクタ、3.3V駆動および特殊形状のHDD/SSDは接続できません。また、SLCタイプのSSDにつきましては動作保証対象外とさせていただきます。
※HDD/SSDの取り付け、取り外しを行う際にHDD/SSDに傷がつく場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする