曜日別特売
CRTS35EU3RS6G2 HDDケース USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen1&eSATA ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台] センチュリー 05327346

HDDケース USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen1&eSATA ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05327346
品番
CRTS35EU3RS6G2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

2台の3.5インチSATA HDDを外付けでPCと接続ができるHDDケース
利用用途に合わせて選べる4つの動作モード
USB3.2 Gen1 & eSATA、選べる2つのインターフェイス
ドアを開けてHDDを入れるだけのカンタン組み込み
PCの電源オン・オフに合わせてHDD/冷却ファンの回転を制御する電源連動機能を搭載

セット内容
CRTS35EU3RS6G2 本体、専用USBケーブル[Standard-B⇔Standard-A](ケーブル長:約1m)、専用ACアダプター(ケーブル長:約1.2m)、専用ACケーブル(ケーブル長:約1.2m)、専用eSATAケーブル(ケーブル長:約1m)、ゴム足×4、取扱説明書/保証書
寸法(mm)
幅80×高さ144×奥行189(縦置きの場合/突起部含まず)
質量(g)
(約)1,140(付属品含まず)
対応OS
Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1、Mac 13.2 / 12.6.3 / 11.7.3 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.13.6
対応機種
(USB接続)USB3.2 Gen1~USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindowsPC、USB4~USB2.0インターフェイスポートを搭載したMac、(eSATA接続)ポートマルチプライヤー対応eSATAインターフェイスを搭載したWindowsPC、ポートマルチプライヤー対応eSATAインターフェイスを搭載したMac
HDD
3.5 SATA HDD [SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]
使用温湿度範囲
温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
保証期間
1年
色(本体)
黒
ファン
(冷却)6cm角 3,000rpm±10%
インターフェイス
PC接続:[USB]USB3.2 Gen1~USB2.0(端子形状Standard B)、[eSATA]SATA 3.0~1.0 (6G~1.5Gbps)、HDD接続:SATA3.0~1.0(6G~1.5Gbps)
アダプタタイプ
(AC)【入力】AC 100V~240V、【出力】DC 12V 4A
注意
※本製品はSATA HDD専用です。PATA(IDE) HDDは接続できません。
※1インチ厚より薄いタイプのHDDをお使いになる場合は、横置きでご使用ください。縦置きでは使えません。
※筐体が通常のHDDとは異なる形状のHDDは、HDDの挿入/取り出し動作に支障がでる場合があります。
※裸族のインナー V2(別売り)を使用することで2.5インチSATA HDD/SSDにも対応いたします。
※USB Type-Cコネクタ搭載のPCおよびMacに接続する場合、USB Type-C変換アダプタ等が必要になります。本製品には付属しませんので、別途お買い求めください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする