- 適合
- デバイスインターフェイス:SATA I(1.5Gbps) / II(3.0Gbps) / 3.0(6Gbps) / M.2 SATA / M.2 NVMe / M.2 AHCI ※B-Key形状のM.2 SSDは非対応となります。
- セット内容
- KD25/35M2NV2本体、専用ACケーブル、HDD設置用パッド×2、専用SATAケーブル×2、専用ACアダプター、取扱説明書/保証書
- サイズ
- 幅 143mm×高さ 31mm×奥行き 182mm(付属品、突起部含まず)
- 質量(g)
- 約890(付属品含まず)
- 対応
- (パーティションテーブル)MBR、GPT ※対応していないファイルシステムは、Whole HDD/SSD Copyにてコピー可能です。
- HDD
- 2.5または3.5インチのSATA HDD [SATA I(1.5Gbps) / II(3.0Gbps) / 3.0(6Gbps)]
- 使用温湿度範囲
- 温度 5~45℃、湿度 20~80%(※結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
- 保証期間
- 1年
- 色(本体)
- 黒
- SSD
- MLC/TLC/QLCタイプの2.5インチSATA SSD [SATA I (1.5Gbps) / II(3.0Gbps) / 3.0(6Gbps)]、SATA、NVMe、AHCIのM.2 SSD (※B-Key形状のM.2 SSDは非対応となります。)
- アダプタタイプ
- (AC)[入力]100V-240V [出力]12V 5A
- 適合システム
- 対応ファイル:FAT 16/32、NTFS、EXT2/3/4