- セット内容
- CRCSNSU10GCP 本体、専用USBケーブル ×2(Type-A⇔Type-C ×1・Type-C⇔Type-C ×1)、専用ACアダプター、ゴムピン ×3(うち1本は予備)、取扱説明書/保証書
- 寸法(mm)
- 幅140×高さ165×奥行15
- 質量(g)
- (約)155(付属品含まず)
- 対応OS
- Windows 11 / 10(USB10Gbps(USB3.2 Gen2)~USB2.0ポートを搭載したWindows PC)、MacOS 14.5 / 13.6.7 / 12.7.5 / 11.7.10 / 10.15.7 / 10.14.6(USB4~USB2.0ポートを搭載したMac)
- 使用温湿度範囲
- 温度5~35℃・湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
- 保証期間
- 6ヶ月
- 色(本体)
- 黒
- ドライブサイズ
- 【HDD・SSD】2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD/SSD[SATA Revision3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]、【M.2 SSD】規格:NVMe、SATA(M-Key/B&M-Key)、基盤タイプ:Type 22110、Type 2280、Type 2260、Type 2242、Type 2230
- ケーブル長(cm)
- 専用USB:(約)35
- インターフェイス
- 【M.2 SSD接続側】M.2 NVMe/SATA SSD×1、M.2 NVMe SSD×1、【HDD/SSD接続側】SATA3.0~1.0 (6G~1.5Gbps)、【PC接続側】USB10Gbps (USB3.2 Gen2)
- アダプタタイプ
- (AC)DC 12V / 3.0A