曜日別特売
CRGH35U10G HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のゲートハウス 4Bay(Mac/Windows11対応) ブラック CRGH35U10G [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー 05327450

HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のゲートハウス 4Bay(Mac/Windows11対応) ブラック CRGH35U10G [3.5インチ対応 /SATA /4台]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05327450
品番
CRGH35U10G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

最大4台の3.5インチSATA HDDをUSBでPCに外付け接続
冷却ファンはオートとマニュアル(3段階)の2モードから設定可能
空気の流れを考慮したエアーフローデザイン
堅牢なアルミボディー
USB10Gbps(USB3.2 Gen2)対応で大容量データを高速転送
工具不要のカンタン組み込み
PCのオン・オフに合わせてHDDが動作・停止する電源連動機能

セット内容
CRGH35U10G本体、専用USBケーブル(Type-C⇔Type-A)×1(ケーブル長:約1m)、専用ACアダプター×1(ケーブル長:約1.2m)、専用USB変換アダプター×1(Type-A→Type-C)、専用ACケーブル×1(ケーブル長:約1.2m)、HDDホルダー×8、取扱説明書/保証書
寸法(mm)
幅120×奥行220×高さ170 (突起部含まず)
質量(g)
(約)1,550(付属品含まず)
対応OS
Windows 11 / Windows 10、Mac OS 15.2/14.7.2/ 13.7.2 / 12.7.6 / 11.7.10
コネクタ形状
(USB)Type-C
対応機種
USB 10Gbps~USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindowsPC、USB4~2.0インターフェイスポートを搭載したMac
HDD
3.5インチ SATA HDD [SATA 3.0~1.0 (6Gbps~1.5Gbps)]
使用温湿度範囲
温度5~35℃・湿度20~80%(結露無きこと、接続するPCの動作範囲内であること)
保証期間
1年
色(本体)
黒
ファン
(冷却)[サイズ]92mm / 厚さ25mm、[回転数]1,800rpm±10%(最大)
インターフェイス
[PC接続側]USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)、[HDD接続側]SATA3.0~1.0(6G~1.5Gbps)
アダプタタイプ
(AC)DC12V / 5.0A
注意
※本製品はSATA HDD専用です。PATA(IDE)HDDは接続できません。
※HDDの取り付け、取り外しを行う際にHDDに傷がつく場合がございます。HDDに傷がついたり、貼付してあるラベルやシールに汚損・傷が生じた場合、HDDメーカーの保証が受けられなくなる場合がございます。HDDの出し入れはゆっくりと静かに行い、必要以上に傷がつかないように慎重にお取扱いください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする