- セット内容
- CRTS35U32C 本体、専用USBケーブル(Type-A⇔Type-C)(ケーブル長:約1m)、専用ACアダプター(ケーブル長:約1.2m)、専用ACケーブル(ケーブル長:約1.2m)、専用変換アダプター(Type-A→Type-C)、ゴム足×4、取扱説明書 / 保証書
- 寸法(mm)
- 幅80×奥行189×高さ144(縦置きの場合/突起部含まず)
- 質量(g)
- (約)1,160(付属品含まず)
- 対応OS
- Windows 11 / Windows 10、MacOS 13.4 / 12.6.6 / 11.7.7 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.13.6
- コネクタ形状
- (USB)USB Type-C
- 対応機種
- USB3.2 Gen2~USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindowsPC、USB4~USB2.0インターフェイスポートを搭載したMac
- HDD
- 3.5 SATA HDD [SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]
- 使用温湿度範囲
- 温度5~35℃・湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
- 保証期間
- 1年
- 色(本体)
- 黒
- ファン
- (冷却)6cm角 2,500rpm±10%
- 電源仕様
- 【入力】AC100V、【出力】DC12V/4A
- インターフェイス
- 【PC接続】USB3.2 Gen2、【HDD接続】SATA3.0~1.0(6G~1.5Gbps)