- セット内容
- CSB35U20GRH 本体、専用USBケーブル×1[Type-C⇔Type-C](ケーブル長:約1m)、専用ACケーブル×1(ケーブル長:約1.2m)、専用ACアダプター×1(ケーブル長:約1.2m)、ロックキー×2、3.5インチ用インチネジ×8、2.5インチ用ミリネジ×6、取扱説明書/保証書
- 寸法(mm)
- 幅110×奥行226×高さ147 (突起部含まず)
- 質量(g)
- (約)2k(付属品含まず)
- 対応OS
- Windows 11 / Windows 10、mac OS 15.3.1 / 14.7.4 / 13.7.4 / 12.7.6 / 11.7.10
- コネクタ形状
- (USB)[USBメインポート(PC接続)]Type-C(USB 20Gbps)、[USBポート1]Type-C(USB 20Gbps)、[USBポート2]Type-A(USB 10Gbps)
- 対応機種
- USB 20Gbps(USB3.2 Gen2×2)~ USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)Type-Cポートを搭載したWindowsPC、USB4~USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)Type-Cポートを搭載したMac
- 対応
- (HDD/SSD)3.5インチまたは2.5インチのSATA HDD/SSD [SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]
- 使用温湿度範囲
- 温度5~35℃・湿度20~80%(結露無きこと、接続するPCの動作範囲内であること)
- 保証期間
- 1年
- 色(本体)
- 黒
- ファン
- (冷却)[サイズ(約)]70mm / 厚さ15mm、[回転数]2,000rpm±10%(内部温度により40~100%可変)
- インターフェイス
- [PC接続側]USB 20Gbps(USB3.2 Gen2×2)、[HDD/SSD接続側]SATA3.0~1.0(6G~1.5Gbps)
- アダプタタイプ
- (AC)[入力]AC100V [出力]DC12V/4A