ワタナベ工業
ボリュームホットカーペット 3畳
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05331772
品番
WHC-305VC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
優れた保温性と防音性があります。
トラスコ品番
564-8064
材質
ポリエステル
幅(mm)
1950
奥行(mm)
2350
電源コード(m)
1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
720
注意
※乳幼児、自分で温度調節出来ない方、皮膚感覚の弱い方がご使用の場合には注意してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。