デジタルマニホールドセット(ECOバルブホースセット)

デジタルマニホールドセット(ECOバルブホースセット) - BBKテクノロジーズデジタルマニホールドセット(ECOバルブホースセット) - BBKテクノロジーズデジタルマニホールドセット(ECOバルブホースセット) - BBKテクノロジーズ

デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。
ルームエアコン用です。
ECOバルブホースはムシ押し機能付きホースです。

用途
エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。
仕様
【付属ケース】外寸:320×200×90mm、内寸:305×185×70mm
接続口径
5/16フレア(UNF1/2-20山)
圧力(MPa)
測定/-0.100~+5.000
内容量
1セット
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
ゲージ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DM-60SE 0533046905330469DM-60SE252-5404デジタルマニホールド(SlimMiniタイプ)、ECOバルブチャージホース(90cm青)×1本、スタンダードチャージホース(90cm黄)×1本、専用ケース(品番:AL-ET)60
¥41,000
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
DM-80SE 0533061805330618DM-80SE253-9634ECOバルブチャージホース(90cm青)×1本、スタンダードチャージホース(90cm黄)×1本、専用ケース(品番:AL-ET)80
¥45,000
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする