デジタルマニホールドセット(スタンダードホースセット)

デジタルマニホールドセット(スタンダードホースセット) - BBKテクノロジーズデジタルマニホールドセット(スタンダードホースセット) - BBKテクノロジーズ

デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。
デジタルゲージは飽和温度表示機能付きです。
ルームエアコン用です。

用途
エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。
仕様
【付属ケース】外寸:320×200×90mm、内寸:305×185×70mm
トラスコ品番
253-9631
セット内容
デジタルマニホールド(飽和温度計測機能付)、スタンダードチャージホース(青黄)×各1本、専用ケース(品番:AL-ET)
接続口径
5/16フレア(UNF1/2-20山)
ゲージ径(Φmm)
80
圧力(MPa)
測定/-0.100~+5.000
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05330697DM-80SS
¥42,600
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする