三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ SFCN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05343597
品番
SFCN1203ZFFR2 HTi10
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質
HTi10
トラスコ品番
168-0552
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.175
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
25
穴の形状
-
チップブレーカ
なし