曜日別特売
528088 ハロゲンバルブ H7 24V70W スーパーホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ) 05389046

528088 ハロゲンバルブ H7 24V70W スーパーホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ) 05389046
528088 ハロゲンバルブ H7 24V70W スーパーホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ) 05389046

ハロゲンバルブ H7 24V70W スーパーホワイト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05389046
品番
528088
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
スーパーホワイト
タイプ
H7
定格電力(W)
70
定格電圧(V)
24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05389046
2015-02-06
用途: 夜間作業

雪上での作業灯で使用です。好みの色合いとなりとても良い感じです。
加えて照度UPも望める商品があれば最高ですね。

対象商品 : 05389046
2015-04-04
用途: トラックのヘッドランプ球の交換に使用

トラックのヘッドランプ球のドレスアップ用として購入しました。トラック用は、種類も少なく入手しにくいですが、こちらで取扱いがあり、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする