チップ SDMT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05395424 品番 SDMT0903AD-N IC520M
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
材質IC520M トラスコ品番162-9093 形状正方形 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.52 逃げ角(度)15 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする