曜日別特売
SEKR1204AFTR-HS IC520M チップ SEKR イスカル 05404472

チップ SEKR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7材質IC520M注文コード05404472品番SEKR1204AFTR-HS IC520M
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質IC520M形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする