SEKN1203AFTN IC910 チップ SEKN イスカル 05404831

チップ SEKN

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
材質IC910
内容量1箱(10個)注文コード05404831品番SEKN1203AFTN IC910
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098
材質IC910トラスコ品番203-4301形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする