曜日別特売
OFMT07T3-AER-76 IC328 チップ OFMT イスカル 05450496

チップ OFMT

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード05450496品番OFMT07T3-AER-76 IC328
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
トラスコ品番162-9549材質IC328形状正八角形厚さ(mm)4.55切刃長さ(mm)3.4逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.6穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする