曜日別特売
B-100Z プレス・ベンダー・ブローチ加工用油性添加剤 旭エンジニアリング 05486402

プレス・ベンダー・ブローチ加工用油性添加剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個(3.8L)
注文コード
05486402
品番
B-100Z
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます。
難削材の低速重切削、絞り加工、ベンダー加工に最適です。

引火点(℃)
150以上
密度(g/cm3)
0.98(15℃)
外観
黄色液体
粘度(cSt)
110(40℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3800mL
銅板腐食
4C
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする