曜日別特売
GAH-F12060H(WBR)-FSET こたつ布団セット 120×60cm 継脚あり 高さ調節可能 YAMAZEN(山善) 05486779

GAH-F12060H(WBR)-FSET こたつ布団セット 120×60cm 継脚あり 高さ調節可能 YAMAZEN(山善) 05486779
GAH-F12060H(WBR)-FSET こたつ布団セット 120×60cm 継脚あり 高さ調節可能 YAMAZEN(山善) 05486779
GAH-F12060H(WBR)-FSET こたつ布団セット 120×60cm 継脚あり 高さ調節可能 YAMAZEN(山善) 05486779
GAH-F12060H(WBR)-FSET こたつ布団セット 120×60cm 継脚あり 高さ調節可能 YAMAZEN(山善) 05486779
GAH-F12060H(WBR)-FSET こたつ布団セット 120×60cm 継脚あり 高さ調節可能 YAMAZEN(山善) 05486779
GAH-F12060H(WBR)-FSET こたつ布団セット 120×60cm 継脚あり 高さ調節可能 YAMAZEN(山善) 05486779
GAH-F12060H(WBR)-FSET こたつ布団セット 120×60cm 継脚あり 高さ調節可能 YAMAZEN(山善) 05486779
GAH-F12060H(WBR)-FSET こたつ布団セット 120×60cm 継脚あり 高さ調節可能 YAMAZEN(山善) 05486779
GAH-F12060H(WBR)-FSET こたつ布団セット 120×60cm 継脚あり 高さ調節可能 YAMAZEN(山善) 05486779
GAH-F12060H(WBR)-FSET こたつ布団セット 120×60cm 継脚あり 高さ調節可能 YAMAZEN(山善) 05486779
GAH-F12060H(WBR)-FSET こたつ布団セット 120×60cm 継脚あり 高さ調節可能 YAMAZEN(山善) 05486779
GAH-F12060H(WBR)-FSET こたつ布団セット 120×60cm 継脚あり 高さ調節可能 YAMAZEN(山善) 05486779
GAH-F12060H(WBR)-FSET こたつ布団セット 120×60cm 継脚あり 高さ調節可能 YAMAZEN(山善) 05486779
GAH-F12060H(WBR)-FSET こたつ布団セット 120×60cm 継脚あり 高さ調節可能 YAMAZEN(山善) 05486779

こたつ布団セット 120×60cm 継脚あり 高さ調節可能

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05486779
品番
GAH-F12060H(WBR)-FSET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

高さが2段階で調節可能なハイタイプこたつ。すぐに使える布団セット。ソファ前やローテーブルとして使用可能。
こたつ布団は洗濯機で丸洗い可能。リモコンポケット付き。継脚はテーブルの裏面に収納可能。夏は通常のテーブルとしても使用可能。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇ヒーターユニット型番:NCHF-500
◇消費電力:510W
◇電気代目安(1時間あたり):(強)5.6円、(弱)2.6円
◇電源コード:電源スイッチ付き
◇電源コード長さ:3m
◇継脚で高さ2段階調節(40/65cm)
◇メーカー保証:1年

用途
こたつ、テーブルとして。 コタツ 一人用 ヒーター 長方形 ハイタイプ 高さ2Way
質量(kg)
25.5
色
ブラウン
消費電力(W)
510
電源
100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)
3
ヒーター
NCHF-500
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
124×64×40-65
電源コード
入切スイッチ付き
寸法(縦×横)(cm)
253×193
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)5.6円、(弱)2.6円
取扱説明書:(5.23MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※こたつ布団を洗濯する際はネットをご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする