- 用途
- こたつ、テーブルとして。冬の寒さ対策に。こたつテーブル ローテーブル 長方形 105×75cm ヒーター 300W シンプル コンパクト コタツ 石英管ヒーター
- 色
- (こたつ本体)ホワイト/ナチュラル、(こたつ布団)オリーブ/ブラウン
- 質量(kg)
- 12
- 消費電力(W)
- 300
- 電源
- AC100V (50Hz/60Hz)
- 電源コード(m)
- 3
- ヒーター
- NCH-302
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 105×75×38
- 電源コード
- 中間入切スイッチ
- 寸法(縦×横)(cm)
- (こたつ布団)235×185
- 脚の種類
- 固定脚
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- (強)3.5円、(弱)1.5円