曜日別特売
GRFK-105701(MOBR)+KKF-1824BE こたつ布団セット 105×70cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05486858

GRFK-105701(MOBR)+KKF-1824BE こたつ布団セット 105×70cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05486858
GRFK-105701(MOBR)+KKF-1824BE こたつ布団セット 105×70cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05486858
GRFK-105701(MOBR)+KKF-1824BE こたつ布団セット 105×70cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05486858
GRFK-105701(MOBR)+KKF-1824BE こたつ布団セット 105×70cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05486858
GRFK-105701(MOBR)+KKF-1824BE こたつ布団セット 105×70cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05486858
GRFK-105701(MOBR)+KKF-1824BE こたつ布団セット 105×70cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05486858
GRFK-105701(MOBR)+KKF-1824BE こたつ布団セット 105×70cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05486858
GRFK-105701(MOBR)+KKF-1824BE こたつ布団セット 105×70cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05486858
GRFK-105701(MOBR)+KKF-1824BE こたつ布団セット 105×70cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05486858
GRFK-105701(MOBR)+KKF-1824BE こたつ布団セット 105×70cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05486858
GRFK-105701(MOBR)+KKF-1824BE こたつ布団セット 105×70cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05486858
GRFK-105701(MOBR)+KKF-1824BE こたつ布団セット 105×70cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05486858
GRFK-105701(MOBR)+KKF-1824BE こたつ布団セット 105×70cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05486858
GRFK-105701(MOBR)+KKF-1824BE こたつ布団セット 105×70cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05486858
GRFK-105701(MOBR)+KKF-1824BE こたつ布団セット 105×70cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05486858
GRFK-105701(MOBR)+KKF-1824BE こたつ布団セット 105×70cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05486858
GRFK-105701(MOBR)+KKF-1824BE こたつ布団セット 105×70cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05486858
GRFK-105701(MOBR)+KKF-1824BE こたつ布団セット 105×70cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05486858
GRFK-105701(MOBR)+KKF-1824BE こたつ布団セット 105×70cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05486858

こたつ布団セット 105×70cm 折れ脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
色(こたつ布団)ギャベ柄(ベージュ)
内容量1セット注文コード05486858品番GRFK-105701(MOBR)+KKF-1824BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

コンパクトに折りたたんで収納可能! 年中使える折りたたみこたつテーブル。
天板リバーシブル仕様。手元の入切スイッチで運転のON/OFF可能。
こたつ布団は、さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.8kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇ヒーター型番:MS-303H
◇消費電力:300W
◇電気代目安(1時間あたり):(強)5.0円、(弱)2.5円
◇電源コード:中間入切スイッチ
◇電源コード長さ:3m
◇メーカー保証:1年

用途
こたつ、テーブルとして。冬の寒さ対策に。こたつテーブル ローテーブル 長方形 105×75cm ヒーター 300W シンプル こたつ コタツ 折れ脚 コンパクト
色
(こたつ布団)ギャベ柄(ベージュ)
質量(kg)
18.3
消費電力(W)
300
電源
100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)
3
ヒーター
MS-303H
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
105×70×36.5
電源コード
中間入切スイッチ
高さ(cm)
折り畳み時:約10
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)5.0円、(弱)2.5円
取扱説明書:(1.19MB) (1.19MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※こたつ布団は、圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。
※ギャベ柄とノルディック柄のこたつ布団は「京都絞」ブランドになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量1につき¥8,500/税込¥9,350
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする