- 用途
- こたつ、テーブルとして。冬の寒さ対策に。こたつテーブル ローテーブル コタツ こたつセット 75×75cm 正方形 フラットヒーター 布団セット こたつ布団 平面パネルヒーター 洗える
- 色
- (こたつ布団)ブラウン/チャコールグレー
- 材質
- 天板:低圧メラミン化粧板、脚:PP樹脂ポリエステル100%
- 質量(kg)
- 12
- 消費電力(W)
- 200
- 電源
- AC100V (50Hz/60Hz)
- 電源コード(m)
- 3
- ヒーター
- MCR-200E
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 75×75×38.5
- 寸法(縦×横)(cm)
- 185×185
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- (強)3.4円、(弱)1.9円