曜日別特売
GKR-1053H(WBR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05487418

GKR-1053H(WBR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05487418
GKR-1053H(WBR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05487418
GKR-1053H(WBR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05487418
GKR-1053H(WBR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05487418
GKR-1053H(WBR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05487418
GKR-1053H(WBR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05487418
GKR-1053H(WBR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05487418
GKR-1053H(WBR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05487418
GKR-1053H(WBR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05487418
GKR-1053H(WBR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05487418
GKR-1053H(WBR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05487418
GKR-1053H(WBR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05487418
GKR-1053H(WBR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05487418
GKR-1053H(WBR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05487418
GKR-1053H(WBR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05487418
GKR-1053H(WBR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05487418
GKR-1053H(WBR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05487418
GKR-1053H(WBR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05487418

こたつ布団セット 105×75cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
この商品は寸法・色など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
105×75×36-41
色
(こたつ本体)ウォルナットブラウン、(こたつ布団)オリーブ/ブラウン
注文コード
05487418
品番
GKR-1053H(WBR)+AKF-1824(OL/BR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

継脚付きで高さ調節可能。家具調こたつテーブル。夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。
ヒーターのでっぱりをおさえた薄型設計。手元の入切スイッチで運転のON/OFFが可能。
こたつ布団は、さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用したリバーシブル仕様。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.8kg。
波型のキルティング加工をこたつ布団に施しているので中綿のズレを防ぎます。カバーを固定する時に便利なループを四隅に設置。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇電源コード:中間入切スイッチ
◇電源コード長さ:3m
◇メーカー保証:1年
ヒーター型番(ウォルナットブラウン、ナチュラル):NCH-302
消費電力:300W
電気代目安(1時間あたり):(強)3.5円(112W)、(弱)1.5円(48W)
□ヒーター型番(ホワイトウォッシュ):MS-303H
□消費電力:300W
□電気代目安(1時間あたり):(強)5円(160W)、(弱)2.5円(80W)

用途
こたつ、テーブルとして。 コタツ 継脚 家具調 おしゃれ 高さ調節
色
(こたつ本体)ウォルナットブラウン、(こたつ布団)オリーブ/ブラウン
ヒーター
NCH-302
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
105×75×36-41
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)3.5円(112w)、(弱)1.5円(48w)
質量(kg)
17.4
消費電力(W)
300
電源
100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)
3
保証期間
1年
電源コード
中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※こたつ布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量1につき¥8,500/税込¥9,350
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする