曜日別特売
GLT-8060(ENM/WH)+AKF-1719(GJ/BR) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05487488

GLT-8060(ENM/WH)+AKF-1719(GJ/BR) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05487488
GLT-8060(ENM/WH)+AKF-1719(GJ/BR) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05487488
GLT-8060(ENM/WH)+AKF-1719(GJ/BR) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05487488
GLT-8060(ENM/WH)+AKF-1719(GJ/BR) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05487488
GLT-8060(ENM/WH)+AKF-1719(GJ/BR) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05487488
GLT-8060(ENM/WH)+AKF-1719(GJ/BR) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05487488
GLT-8060(ENM/WH)+AKF-1719(GJ/BR) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05487488
GLT-8060(ENM/WH)+AKF-1719(GJ/BR) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05487488
GLT-8060(ENM/WH)+AKF-1719(GJ/BR) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05487488
GLT-8060(ENM/WH)+AKF-1719(GJ/BR) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05487488
GLT-8060(ENM/WH)+AKF-1719(GJ/BR) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05487488
GLT-8060(ENM/WH)+AKF-1719(GJ/BR) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05487488
GLT-8060(ENM/WH)+AKF-1719(GJ/BR) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05487488
GLT-8060(ENM/WH)+AKF-1719(GJ/BR) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05487488
GLT-8060(ENM/WH)+AKF-1719(GJ/BR) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05487488
GLT-8060(ENM/WH)+AKF-1719(GJ/BR) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05487488
GLT-8060(ENM/WH)+AKF-1719(GJ/BR) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05487488
GLT-8060(ENM/WH)+AKF-1719(GJ/BR) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05487488
GLT-8060(ENM/WH)+AKF-1719(GJ/BR) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05487488

こたつ布団セット 80×60cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
この商品は色が20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
色
(こたつ本体)ナチュラル/ホワイト、(こたつ布団)グレージュ/ブラウン
注文コード
05487488
品番
GLT-8060(ENM/WH)+AKF-1719(GJ/BR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

シンプルなデザインで使いやすい長方形こたつテーブル。夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。
こたつ布団は、さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.4kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇ヒーター型番:NCH-302
◇消費電力:300W
◇電気代目安(1時間あたり):(強)3.5円、(弱)1.5円
◇電源コード:中間入切スイッチ
◇電源コード長さ:3m
◇メーカー保証:1年

用途
こたつ、テーブルとして。冬の寒さ対策に。こたつテーブル ローテーブル 長方形 80×60cm ヒーター 300W シンプル コンパクト コタツ 石英管ヒーター
色
(こたつ本体)ナチュラル/ホワイト、(こたつ布団)グレージュ/ブラウン
質量(kg)
14.3
消費電力(W)
300
電源
100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)
3
ヒーター
NCH-302
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×60×38
電源コード
中間入切スイッチ
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)3.5円、(弱)1.5円
取扱説明書:(12.07MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※こたつ布団は、圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。
※ギャベ柄とノルディック柄のこたつ布団は「京都絞」ブランドになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする