曜日別特売
GLT-F12080(OBR/BK) こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm ヒーター510W YAMAZEN(山善) 05488502

GLT-F12080(OBR/BK) こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm ヒーター510W YAMAZEN(山善) 05488502
GLT-F12080(OBR/BK) こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm ヒーター510W YAMAZEN(山善) 05488502
GLT-F12080(OBR/BK) こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm ヒーター510W YAMAZEN(山善) 05488502
GLT-F12080(OBR/BK) こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm ヒーター510W YAMAZEN(山善) 05488502
GLT-F12080(OBR/BK) こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm ヒーター510W YAMAZEN(山善) 05488502
GLT-F12080(OBR/BK) こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm ヒーター510W YAMAZEN(山善) 05488502
GLT-F12080(OBR/BK) こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm ヒーター510W YAMAZEN(山善) 05488502
GLT-F12080(OBR/BK) こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm ヒーター510W YAMAZEN(山善) 05488502
GLT-F12080(OBR/BK) こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm ヒーター510W YAMAZEN(山善) 05488502
GLT-F12080(OBR/BK) こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm ヒーター510W YAMAZEN(山善) 05488502
GLT-F12080(OBR/BK) こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm ヒーター510W YAMAZEN(山善) 05488502
GLT-F12080(OBR/BK) こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm ヒーター510W YAMAZEN(山善) 05488502
GLT-F12080(OBR/BK) こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm ヒーター510W YAMAZEN(山善) 05488502

こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm ヒーター510W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ブラウン/ブラック
内容量1台注文コード05488502品番GLT-F12080(OBR/BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。石英管ヒーター510W。
ヒーターのでっぱりをおさえた薄型設計。手元の入切スイッチで運転のON/OFFが可能。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇ヒーター型番:NCHF-500
◇消費電力:510W
◇電気代目安(1時間あたり):(強)約5.6円、(弱)約2.6円
◇電源コード長さ:3m
◇メーカー保証:1年

用途
こたつ、テーブルとして。コタツ テーブル リビング ヒーター 長方形 暖房
色
ブラウン/ブラック
質量(kg)
25.1
消費電力(W)
510
電源
100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)
3
ヒーター
NCHF-500
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×80×38
電源コード
中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)約5.6円、(弱)約2.6円
取扱説明書:(12.14MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする