夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。石英管ヒーター510W。ヒーターのでっぱりをおさえた薄型設計。こたつ布団は、さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用したリバーシブル仕様。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり2.0kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納可能。【仕様】◇電源:100V (50Hz/60Hz)◇ヒーター型番:MSU-501H◇消費電力:510W◇電気代目安:電気代目安(1時間あたり):(強)5.3円、(弱)2.5円◇電源コード:電源スイッチ付き丸打ちコード◇電源コード長さ:3m◇メーカー保証:1年