曜日別特売
NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05489448

NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05489448
NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05489448
NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05489448
NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05489448
NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05489448
NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05489448
NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05489448
NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05489448
NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05489448
NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05489448
NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05489448
NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05489448
NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05489448
NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05489448
NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05489448
NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05489448
NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05489448
NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05489448
NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(OL/BR) こたつ布団セット 105×75cm 折れ脚 YAMAZEN(山善) 05489448

こたつ布団セット 105×75cm 折れ脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
この商品は色が12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
色
(こたつ本体)ブラック/ブラウン、(こたつ布団)オリーブ/ブラウン
注文コード
05489448
品番
NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(OL/BR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

シンプルなデザインで使いやすい長方形こたつテーブル。脚は折りたたみ仕様でコンパクトに収納可能。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。天板リバーシブル仕様。継脚タイプで簡単に高さ調節可能。
こたつ布団は、さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.8kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇ヒーター型番:NCH-302
◇消費電力:300W
◇電気代目安(1時間あたり):(強)3.5円、(弱)1.5円
◇電源コード:中間入切スイッチ
◇電源コード長さ:3m
メーカー保証:1年

用途
こたつ、テーブルとして。冬の寒さ対策に。こたつテーブル ローテーブル 長方形 105×75cm ヒーター 300W シンプル コンパクト コタツ 石英管ヒーター
色
(こたつ本体)ブラック/ブラウン、(こたつ布団)オリーブ/ブラウン
材質
天板:低圧メラミン化粧板、脚:PP樹脂
質量(kg)
12.4
消費電力(W)
300
電源
AC100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)
3
ヒーター
NCH-302
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
105×75×38-41
電源コード
中間入切スイッチ
寸法(縦×横)(cm)
(こたつ布団)235×185
脚の種類
折れ脚
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)3.5円、(弱)1.5円
取扱説明書:(4.43MB) (4.43MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※こたつ布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする