GKRN-80H(ENM) こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489491

GKRN-80H(ENM) こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489491
GKRN-80H(ENM) こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489491
GKRN-80H(ENM) こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489491
GKRN-80H(ENM) こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489491
GKRN-80H(ENM) こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489491
GKRN-80H(ENM) こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489491
GKRN-80H(ENM) こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489491
GKRN-80H(ENM) こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489491
GKRN-80H(ENM) こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489491
GKRN-80H(ENM) こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489491
GKRN-80H(ENM) こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489491
GKRN-80H(ENM) こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489491
GKRN-80H(ENM) こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489491

こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり ラウンド加工

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ナチュラル
内容量1台注文コード05489491品番GKRN-80H(ENM)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

年中使えるラウンドタイプのこたつテーブル。高さ調節に便利な継脚付き。手元の入切スイッチで運転のON/OFFが可能。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇ヒーター型番:NCH-302
◇電気代目安(1時間あたり):(強)3.5円、(弱)1.5円
◇電源コード:中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ3m
◇メーカー保証:1年

用途
こたつ、テーブルとして。 コタツ ヒーター 天板ラウンド加工 高さ調節 継脚
色
ナチュラル
質量(kg)
15.6
消費電力(W)
300
電源
100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)
3
ヒーター
NCH-302
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×80×36-41
電源コード
中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)3.5円、(弱)1.5円
取扱説明書:(4.30MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする